曜日別特売

Cleancut

Cleancut - マクセルイズミCleancut - マクセルイズミCleancut - マクセルイズミCleancut - マクセルイズミCleancut - マクセルイズミCleancut - マクセルイズミCleancut - マクセルイズミCleancut - マクセルイズミ

1980年からのロングセラーモデル
回転刃
肌にやさしい回転刃採用
便利な乾電池式
シンプルデザイン
本物のアルミの質感
ロックボタン
携帯時の誤動作防止

セット内容ポーチ、ブラシ、キャップ、電池スペーサー、取扱説明書質量(g)約90(乾電池別)動作方式刃:回転式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×116使用電池単2形アルカリ乾電池×1本 / 単3形アルカリ乾電池×1本(電池スペーサー使用時)適合替刃レッド:K30iCR シルバー:K30iCS※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151817IZD-C289(S)シルバー(S)
オープン
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
43151826IZD-C289(R)レッド(R)
オープン
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする