曜日別特売

毛玉取り器

毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ毛玉取り器 - マクセルイズミ
(1件のレビュー)

着たままカットOK
衣類を着たまま毛玉カット
スピードカット大型刃
スピーディーに毛玉をカット。52mmの大型刃。
ふわふわガード
刃と生地の間にすき間をつくり、衣類の質感そのままに毛玉だけをしっかりカットします。毛足の長さに合わせて高・中・低の3段階切替。
ダストボックス
静電気防止剤配合 毛玉やほこり、糸くずが付きにくい。
care/powerモード切替
care:おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取り、着たままで毛玉を取るときに
power:通常時の毛玉取りに
充電・交流式
乾電池がいらない2WAYコードレス&AC電源 充電すればコードいらず

付属品ふわふわガード、充電アダプター、ブラシ、ポーチ、取扱説明書K(シークレットブラック)質量(g)約216(ふわふわガード装着時)消費電力(W)7電源充電・交流式 AC100V~240V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×95×185コードあり充電時間(時間)約8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ 着衣状態で使用する時はふわふわガードを装着し、「care」モードで使用してください
※ 「power」モードで着衣状態で使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能時間(分間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151930KC-NW722-P約38分 (満充電時)
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
43151914KC-NW722-K約38(満充電時)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43151914KC-NW722-K62395265KC-NW825-KKC-NW722-K 毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式) マクセルイズミ 62395265毛玉取り器 とるとるPro(2WAY充電交流式)マクセルイズミ1台
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43151930
2024-12-04
用途: 衣服の毛玉取り
運輸・通信業

噛み込みも無くパワーもあるので使いやすい。
充電式なので使用時コードが邪魔にならなくて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする