ヘアカッター

ヘアカッター - マクセルイズミヘアカッター - マクセルイズミヘアカッター - マクセルイズミヘアカッター - マクセルイズミヘアカッター - マクセルイズミヘアカッター - マクセルイズミヘアカッター - マクセルイズミヘアカッター - マクセルイズミ

刈り高さ
ノーマルカットアタッチメント: 1~35mm
低騒音化設計
作動音約47dBの低騒音化設計
握りやすいスタイリッシュボディ
持ちやすいボディで使い心地アップ
ダイヤル式で楽らく調節
アタッチメント交換不要。片手で簡単操作
防水性 IPX7基準
本体丸ごと水洗いOK※2。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様

質量(g)約180消費電力(W)7電源充電・交流式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.6×46.8×188.5充電時間(時間)8蓄電池タイプNi-MH使用可能時間(分間)規格値:約35適合替刃CS-33RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151869HC-FW222-KK(ブラック)
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
43151878HC-FW222-WW(ホワイト)
オープン
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする