マクセルイズミ
鼻毛・耳毛カッター
清潔水洗い
本体に丸ごと水をかけて洗えます。
乾電池式
単3形アルカリ乾電池×1本
肌にやさしい
内刃は直接肌に当たらないので、肌にやさしくカットします。
セット内容
掃除用ブラシ、キャップ、取扱説明書
色
グレー(H)
質量(g)
約54(乾電池別)
電源
乾電池式(単3形アルカリ乾電池×1本)(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×32×131
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43151905
IZN-C210(H)
オープン
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください