マクセルイズミ
シェーバー ソリッドシリーズ
本体丸洗い
お手入れラクラク。清潔に使える本体丸洗い仕様。
アクティブキャッチトリマー
クセヒゲ補え率 約18%アップ
セット内容
キャップ、電源アダプター、取扱説明書
消費電力(W)
1.4
電源
充電式
充電時間(時間)
約16
蓄電池タイプ
Ni-MH
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃数
色
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合替刃
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43151774
IZF-VH552-S
4枚刃
S(シルバー)
約155
66×40×155
外刃:SO-V557 内刃:SI-V55※刃の交換目安:1年、詳しくは取扱説明書
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
6日以内出荷
43151790
IZF-VH552-T
4枚刃
T(ブラウン)
約155
66×40×155
外刃:SO-V557 内刃:SI-V55※刃の交換目安:1年、詳しくは取扱説明書
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
43151799
IZF-VH532-K
3枚刃
K(ブラック)
約153
66×40×153
外刃:SO-V537 内刃:SI-V20※刃の交換目安:1年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください