曜日別特売

メンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製

メンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製 - マクセルイズミメンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製 - マクセルイズミメンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製 - マクセルイズミメンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製 - マクセルイズミメンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製 - マクセルイズミメンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製 - マクセルイズミメンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製 - マクセルイズミメンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製 - マクセルイズミ

本体も刃も3年保証
全自動洗浄器
洗浄、乾燥、充電を自動で制御、刃を99%除菌。
音波駆動
ターボ時、毎分約10,000ストロークに達する高速モーター採用。
ダイキャスト刃枠
パワフルな高速駆動を支える重厚感のある金属製刃枠採用。
4枚刃
なめらかな剃り心地

仕様洗浄器:ICS-018 洗浄、乾燥、充電を自動で制御。セット内容洗浄器、洗浄剤、ハードケース、オイル、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書N(ゴールド)質量(g)約272外形寸法(mm)(洗浄器)102×133×240( ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。)消費電力(W)7電源充電・交流式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×49×163充電時間(時間)約2蓄電池タイプLi-ion適合替刃外刃・内刃セット:SS-V939※刃の交換目安:3年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43151720IZF-V972-N
オープン
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする