マクセルイズミ
メンズシェーバー ハイエンド 4枚刃日本製
本体も刃も3年保証
音波駆動
ターボ時、毎分約10,000ストロークに達する高速モーター採用。
ダイキャスト刃枠
パワフルな高速駆動を支える重厚感のある金属製刃枠採用。
4枚刃
なめらかな剃り心地
セット内容
充電スタンド、ハードケース、オイル、ブラシ、キャップ、電源アダプター、取扱説明書
色
S(シルバー)
質量(g)
約276
消費電力(W)
7
電源
充電・交流式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×49×160
充電時間(時間)
約2
蓄電池タイプ
Li-ion
適合替刃
外刃・内刃セット:SS-V939※刃の交換目安:3年、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43151729
IZF-V931(S)
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください