CLP2型 ウエットクリーナ

CLP2型 ウエットクリーナ - エバラポンプ(荏原製作所)

水と空気を同時に吸い込みます。水槽やマンホールなどの底にたまった水の排出や平面のたまり水を排水します。
廃油の混入液も排出できます。
小形軽量で、かつ車輪付なので移動が容易にできます。
電源は単相100Vです。一般的な家庭用のコンセントから使用できます。
電動機保護装置(オートカット)付です。

用途受水槽、高架水槽の残水排水、マンホールの底水排水、平面のたまり水排水付属品ホースセット(吸込用、吐出し用)〈長さ3m〉×各1組、吸引管×1組、フロアー用吸口×1組(予備台板含む)、ピット用吸口×1組、コーナ用吸口×1組、ホース躍り止め×1、コンセント漏電ブレーカ×1材質ケーシング:AC4A(アルミ鋳物)、ロータ:CAC406、主軸:SUS403、フィルター:SUS304(50メッシュ)質量(kg)28(水を含まず)出力(kW)0.6極数2極形式防滴保護形電圧(V)100構造水封式口径(Φmm)25全揚程(m)最大4.5最大吐出量(L/min)35接続ねじ込み使用流体清水(0~40℃)、空気(0~50℃)最大風量(m3/min)吸込風量:0.22構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率標準効率使用場所屋内単相最大負圧(kPa)-78[-8000mmAq]内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4315224625CLP2
589,000
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥11,000/税込¥12,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする