曜日別特売

GP型 歯車ポンプ

GP型 歯車ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。
針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。

用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C極数4極形式全閉外扇形接続ねじ込み標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)設置場所屋内構造(軸受)針状ころ軸受保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上三相内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※潤滑性のない液にはご使用できません。指定の取扱液でご使用ください。
全36種類を絞り込む
接続口径
出力(kW)
周波数(Hz)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
接続口径
出力(kW)
周波数(Hz)
同期速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4315256912GPE6.2GPE型Rc3/80.2601800
147,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315257812GPF5.2GPF型Rc3/80.2501500
219,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315258712GPF5.4BGPF型Rc3/80.4501500
246,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315259615GPE5.4BGPE型Rc1/20.4501500
210,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315263020GPE5.4BGPE型Rc3/40.4501500
237,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315263920GPF5.75BGPF型Rc3/40.75501500
374,900
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315264820GPF51.5BGPF型Rc3/41.5501500
389,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315265725GPE5.75BGPE型Rc1/20.75501500
318,900
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315266625GPF52.2BGPF型Rc12.2501500
484,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315267525GPF61.5BGPF型Rc11.5601800
465,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315268432GPF52.2BGPF型Rc1/42.2501500
583,000
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315270032GPF53.7BGPF型Rc1/43.7501500
621,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315270940GPF52.2BGPF型Rc1 1/22.2501500
666,000
529,800
582,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315271840GPF53.7BGPF型Rc1 1/23.7501500
704,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315272740GPF63.7BGPF型Rc1 1/23.7601800
704,000
559,800
615,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315273640GPF65.5BGPF型Rc1 1/25.5601800
778,000
629,800
692,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315355812GPE5.2GPE型Rc3/80.2501500
147,200
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315356725GPF51.5BGPF型Rc11.5501500
465,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315357615GPE6.4BGPE型Rc1/20.4601800
210,100
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315358520GPE6.4BGPE型Rc3/40.4601800
237,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315359425GPE6.75BGPE型Rc10.75601800
318,900
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315361012GPF6.2GPF型Rc3/80.2601800
219,200
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315361912GPF6.4BGPF型Rc3/80.4601800
246,100
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315364620GPF6.75BGPF型Rc3/40.75601800
374,900
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315365520GPF61.5BGPF型Rc3/41.5601800
389,000
299,800
329,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315366425GPF62.2BGPF型Rc12.2601800
484,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315368032GPF62.2BGPF型Rc1 1/42.2601800
583,000
479,800
527,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315368932GPF63.7BGPF型Rc1 1/43.7601800
621,000
499,800
549,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501669515GPF6.75CGPF型Rc1/20.75601800
306,900
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501670415GPF6.4CGPF型Rc1/20.4601800
294,100
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501672015GPF5.75CGPF型Rc1/20.75501500
306,900
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5501672915GPF5.4CGPF型Rc1/20.4501500
294,100
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315260515GPF5.4BGPF型Rc1/20.4501500
238,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
4315261415GPF5.75BGPF型Rc1/20.75501500
248,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
4315362815GPF6.4BGPF型Rc1/20.4601800
238,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
4315363715GPF6.75BGPF型Rc1/20.75601800
248,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4315260515GPF5.4B5501672915GPF5.4C15GPF5.4B GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016729GP型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4315261415GPF5.75B5501672015GPF5.75C15GPF5.75B GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016720GP型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
259,800
税込285,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4315362815GPF6.4B5501670415GPF6.4C15GPF6.4B GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016704GP型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
249,800
税込274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
4315363715GPF6.75B5501669515GPF6.75C15GPF6.75B GP型 歯車ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55016695GP型 歯車ポンプエバラポンプ(荏原製作所)1台
259,800
税込285,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする