曜日別特売

NLP型 マグネットポンプ

NLP型 マグネットポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

軸封部の無いマグネット駆動ですので液漏れの心配がありません。
ケ-シングには耐食性に優れたポリプロピレンを使用しています。
どのような吐出し量でも安定した性能を持ち、過負荷にならないリミットロ-ド特性になっています。

用途海水の移送、腐食性液の移送極数2極形式全閉外扇形フランジJIS10K形相当取扱液海水、腐食性液吸込全揚程(m)-2以内(20℃)密度1.2kg/L以下設置場所屋内構造(羽根車)クロ-ズド構造(軸受)ラジアル軸受:スリ-ブ、スラスト軸受:ディスク許容押込圧力(MPa)0.05(0.5kgf/cm2)保護方式IP44(屋内)効率標準効率:0.4kW、IE3(プレミアム効率):0.75kW以上液温(℃)0~60(清水)三相内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全16種類を絞り込む
周波数(Hz)
電圧(V)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
出力(kW)
周波数(Hz)
同期速度(min-1)
電圧(V)
吐出口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4315274525NLPA5.40.450300020025
271,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315275425NLPA6.40.4603600200/22025
271,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315277025NLPB5.40.450300020025
283,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315277925NLPB6.40.4603600200/22025
283,000
279,800
307,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315278840NLPA5.75B0.7550300020040
389,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315279740NLPA6.75B0.75603600200/22040
389,000
379,800
417,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315280640NLPB5.75B0.7550300020040
410,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315281540NLPB6.75B0.75603600200/22040
410,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315282450X40NLPA51.5B1.550300020040
458,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315284050X40NLPA52.2B2.250300020040
586,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315284950X40NLPA61.5B1.5603600200/22040
458,000
449,800
494,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315285850X40NLPA62.2B2.2603600200/22040
586,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315286750X40NLPB51.5B1.550300020040
460,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315287650X40NLPB52.2B2.250300020040
590,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315288550X40NLPB61.5B1.5603600200/22040
460,000
439,800
483,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315289450X40NLPB62.2B2.2603600200/22040
590,000
589,800
648,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする