曜日別特売

TRD型 ラバーベーンポンプ

TRD型 ラバーベーンポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)

特殊ラバー製羽根車ですから自吸性能が優れています。
空気が混入しても揚水できます。
ケーシング内部はセラミックスで耐摩耗性が優れています。
ケーシングカバーを外すだけで内部点検、洗浄がとても簡単です。
小形軽量で持ち運びも簡単です。
電動機保護装置(オートカット)付です。

用途浄化槽のスカム・汚泥の返送、養魚池の沈澱残餌・糞の清掃用材質羽根車:合成ゴム(CR)、ケーシング:AC4C(アルミ鋳物)/セラミックス、側板:セラミックス、電動機軸:SUS403、メカニカルシール:SiC/SiC出力(kW)0.55極数2極電圧(V)100口径(Φmm)32全揚程(m)最高15接続ねじ込み取扱液清水、汚水、スカム、汚泥電動機形式防滴保護形構造(羽根車)ラバーベーン構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受効率標準効率使用場所屋内液温(℃)5~60単相内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※有機溶剤、油、小石や金属等の硬質材の混入液には使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
同期速度(min-1)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4315369832TRD6.55S603600105
421,000
339,800
373,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4315321732TRD5.55S50300090
332,000
269,800
296,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする