曜日別特売

送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り)

送風機 LFM型 ラインファン(天井吊り) - エバラポンプ(荏原製作所)

低騒音
高効率
リミットロード特性
コンパクト
据付自由
取扱容易

用途
ビルの空気調和、給・排気、換気用
工場の給・排気、換気用
各種機器の送・排風、冷却用
その他一般の送・排風用
材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品形式全閉形(LFM4型専用特殊電動機)取扱液清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)設置方法天井吊り構造(羽根車)斜流構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)保護方式IP40(屋内)効率IE1使用場所屋内内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
周波数(Hz)
出力(kW)
極数
番手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4315322611/2LFM45.012S100単相500.0124極NO.1-1/2
75,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431532352LFM45.025S100単相500.0254極NO.2
128,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431532442LFM45.04S100単相500.044極NO.2
140,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431532602LFM45.08S100単相500.084極NO.2
152,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431532692LFM46.08S100単相600.084極NO.2
152,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431532783LFM45.15200三相500.156極NO.3
226,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431532873LFM45.15S100単相500.156極NO.3
226,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431532963LFM45.27200三相500.274極NO.3
234,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431533053LFM45.27S100単相500.274極NO.3
234,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431533143LFM45.28200三相500.284極NO.3
234,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431533303LFM45.28S100単相500.284極NO.3
234,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431533393LFM46.3200三相600.34極NO.3
234,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431533483LFM46.3S100単相600.34極NO.3
234,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431533573LFM46.45200三相600.454極NO.3
244,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431533663LFM46.45S100単相600.454極NO.3
244,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431533754LFM45.4200三相500.44極NO.4
455,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431533844LFM45.4S100単相500.44極NO.4
455,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431534004LFM45.6200三相500.64極NO.4
463,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431534094LFM45.9200三相500.94極NO.4
473,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431534184LFM46.7200三相600.74極NO.4
473,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431534274LFM461.1200三相601.14極NO.4
480,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431534364LFM461.6200三相601.64極NO.4
484,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4315370711/2LFM46.012S100単相600.0124極NO.1-1/2
75,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431537162LFM46.025S100単相600.0254極NO.2
128,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431537252LFM46.04S100単相600.044極NO.2
140,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431537343LFM46.15S100単相600.156極NO.3
226,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
431537503LFM46.15200三相600.156極NO.3
226,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする