曜日別特売

ひじ掛けクッション2個セット

ひじ掛けクッション2個セット - トライメイトひじ掛けクッション2個セット - トライメイト

長時間の作業による肘や肩、腕がだるくなりやすいなど負担を有効的に軽減します。
肘掛けクッション両肘セットです。

用途デスクワークの疲労軽減に仕様裏面滑り止め付き材質高反発ウレタン寸法(mm)250×120×60ブラック質量(g)110固定方法ベルト内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43153935TR-AP2-BK
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする