曜日別特売

ワークライトにもなる充電式ヘッドライト

ワークライトにもなる充電式ヘッドライト - トライメイトワークライトにもなる充電式ヘッドライト - トライメイト
(2件のレビュー)

取り外すとワークライトにもなる充電式のヘッドライトです。
ワークライト時の設置は内蔵磁石でも固定が可能です。

用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。寸法(mm)35×35×80質量(g)70電源タイプUSB充電電球の種類LED・COB内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155134TR-HD006
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-27
用途: 現場や暗所での作業
製造業

ヘルメット形状との相性で滑って取れてしまうこともあるが、養生テープ留めやすべり止めなどで対策できます。
電池式に比べて軽量なことと、USB充電の手軽さがあります。
機能はシンプルですが、コスパのよい製品だと思います。

2025-08-19
用途: 機械メンテ時使用です
メンテナンスサービス・しずおかサービス業

作業時もう少し投降時間が有れば最高!!他社のは、連続5時間は行きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする