充電式スケルトンワークライト カラビナ付き

充電式スケルトンワークライト カラビナ付き - トライメイト充電式スケルトンワークライト カラビナ付き - トライメイト充電式スケルトンワークライト カラビナ付き - トライメイト

充電式のスケルトン仕様のワークライトです。
最大500lmの明るさで3段階調光が可能です。赤、青、緑と非常ライトとしても使用できます。
裏面のマグネットやカラビナで取付けに便利なワークライトです。
防雨仕様になります。

用途作業時などに寸法(mm)30×20×80質量(g)40インターフェースUSB Type-C電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh点灯方式(昼白色)弱→中→強→緑点灯→青点灯→赤点灯→赤点滅→カラーOFF充電時間(時間)2耐水性防雨仕様使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)500内容量1個
注意
※光を直接目に当てないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155159TR-WL017-SRシルバー
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
43155168TR-WL017-RDレッド
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする