ヘルメットインナー快適シート

ヘルメットインナー快適シート - トライメイトヘルメットインナー快適シート - トライメイトヘルメットインナー快適シート - トライメイト
(3件のレビュー)

ヘルメットの中を快適に保つシリコン素材のシートです。ヘルメット内の蒸れ防止やヘルメットのズレ防止に最適です。
サイズはフリーとなります。

用途バイクや自転車、安全ヘルメット着用時の蒸れ対策に材質シリコン寸法(mm)195×215×5質量(g)42内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155186TR-HKS001-BKブラック
オープン
599
659(税込)
当日出荷
43155195TR-HKS001-BLブルー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 整備
その他業種

これがあると頭のアセム レがなくなり快適になる。サイズ調整にもなるので ヘルメットかぶる時に使っている

2025-02-23
用途: ヘルメット
その他業種

自分は頭が小さいため、サイズ調整も担うこのヘルメット インナーを購入しました。
頭髪の蒸れを防いで、アジャスターベルト 調整でできなかった頭頂や頭周りのサイズ調整にも使用できました

対象商品 : 43155186
2024-02-13
用途: バイク乗車中のヘルメット内

とにかく安い。製品のつくりもしつかりしている。
 ヘルメット使用で髪がべったりつぶれるのでこのインナー使用、
頭が蒸れにくくなり、メットの奥行調整にも使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする