曜日別特売

抗菌すべりどめマット

抗菌すべりどめマット - アサヒペン抗菌すべりどめマット - アサヒペン抗菌すべりどめマット - アサヒペン抗菌すべりどめマット - アサヒペン抗菌すべりどめマット - アサヒペン抗菌すべりどめマット - アサヒペン抗菌すべりどめマット - アサヒペン抗菌すべりどめマット - アサヒペン

マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。
ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。
水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。
抗菌・防カビ加工をしています。
ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。

用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。種別滑り止めマットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43154748HS1-10ホワイト301010
オープン
149
164(税込)
当日出荷
43154757HS2-10ベージュ301010
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
43154766HS3-10カーキグリーン301010
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
43154775HS4-10ブラウン301010
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
43154784HS5-10ライトグレー301010
オープン
149
164(税込)
3日以内出荷
43154800HS6-10ブラック301010
オープン
149
164(税込)
当日出荷
43154809HS1-30ホワイト16030120
オープン
619
681(税込)
当日出荷
43154818HS2-30ベージュ16030120
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
43154827HS3-30カーキグリーン16030120
オープン
619
681(税込)
翌々日出荷
43154836HS4-30ブラウン16030120
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
43154845HS5-30ライトグレー16030120
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
43154854HS6-30ブラック16030120
オープン
619
681(税込)
当日出荷
43154870HS1-45ホワイト23545120
オープン
829
912(税込)
当日出荷
43154879HS2-45ベージュ23545120
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
43154888HS3-45カーキグリーン23545120
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
43154897HS4-45ブラウン23545120
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
43154906HS5-45ライトグレー23545120
オープン
829
912(税込)
3日以内出荷
43154915HS6-45ブラック23545120
オープン
829
912(税込)
翌々日出荷
43154924HS1-60ホワイト31060120
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
43154940HS2-60ベージュ31060120
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
43154949HS3-60カーキグリーン31060120
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
43154958HS4-60ブラウン31060120
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
43154967HS5-60ライトグレー31060120
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
43154976HS6-60ブラック31060120
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
43154985HS1-90ホワイト46090120
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
43154994HS2-90ベージュ46090120
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
43155010HS3-90カーキグリーン46090120
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
43155019HS4-90ブラウン46090120
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
43155028HS5-90ライトグレー46090120
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
43155037HS6-90ブラック46090120
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする