曜日別特売

黄色いカラスよけネット

黄色いカラスよけネット - 共福産業黄色いカラスよけネット - 共福産業黄色いカラスよけネット - 共福産業
(1件のレビュー)

ゴミを荒すカラスから集積所のゴミを守ります。
カラスの視界では見えにくい黄色いネットです。
耐久性の高いポリエチレン製。目合いも細かく、カラスのツメやクチバシも通りにくいです。
周囲を鉛入りロープで覆っているので風でめくれにくいです。

用途ゴミステーションを荒らすカラス対策に。材質ポリエチレン黄色内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155046-0.411
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
43155055-1.232
オープン
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
43155064-1.843
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43155046
2023-11-05
用途: ゴミ箱

もう少し大きいサイズがあれば、いいと思います。また、情報を教えてください。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする