曜日別特売
モノタロウ

粘着マット 弱粘着タイプ

粘着マット 弱粘着タイプ - モノタロウ
(2件のレビュー)

従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。
裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。

用途半導体工場。食品工場材質ポリエチレン厚さ(mm)1.39(1シート)寸法(mm)600×900ブルー厚さ(μm)45(1枚)伸び(%)横250、縦250積層枚数(シート)30引張強度(MPa)縦>14.7、横>14.7内容量1箱(30枚×5シート)
注意
※材質の性質上、時間の経過によって製品自体が若干縮むことがありますので、生産時は少し大きめにカットしています。そのため、お手持ちのフレームにご使用し寸法が合わない場合はカットしてご使用下さい。
※弱粘着タイプでも靴や台車の絡まりを完全になくすことは出来ません。
※粘着マットの上を急いで歩くと足を取られる恐れがあります。安全のため、ゆっくりと歩行してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44545885-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44545885-07331143-- 粘着マット モノタロウ 07331143粘着マットモノタロウ1箱(30枚×5シート)
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 工場内の出入り口の設置
製造業

粘着力がしっかりしているので靴についたゴミもしっかり取ってくれます。
30枚/5セットなので毎日変えても5カ月もつし、他のメーカーよりもコスパが良い!

2025-06-27
用途: 害虫の侵入防止
サークルアンドスクエア株式会社

従来品よりも弱粘着で靴にくっつきにくいとの説明でしたが、設置した翌朝ですが青いマット一面にびっしりとGの虫が貼り付いていました。誘引剤も無いのに凄いと思いました。お薦めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする