LEDワークライト W2 Work

LEDワークライト W2 Work - LED LENSERLEDワークライト W2 Work - LED LENSERLEDワークライト W2 Work - LED LENSERLEDワークライト W2 Work - LED LENSERLEDワークライト W2 Work - LED LENSERLEDワークライト W2 Work - LED LENSERLEDワークライト W2 Work - LED LENSERLEDワークライト W2 Work - LED LENSER

W2 Workは単4アルカリ電池2本で使用できるスリムタイプのワークライトです。
クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。

付属品テスト用電池ブラック本体質量(g)約65(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24保護等級IP54使用電池単4アルカリ電池×2本光束(Lm)【メイン】パワー:160 / ロー:40 【トップ】80電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:5 / ロー:20 【トップ】パワー:10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155509502808
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser W2 Work | Pen Light | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする