曜日別特売

LEDワークライト W4R Work

LEDワークライト W4R Work - LED LENSERLEDワークライト W4R Work - LED LENSERLEDワークライト W4R Work - LED LENSERLEDワークライト W4R Work - LED LENSERLEDワークライト W4R Work - LED LENSERLEDワークライト W4R Work - LED LENSERLEDワークライト W4R Work - LED LENSERLEDワークライト W4R Work - LED LENSER

W4R Workは携帯性に優れたポケットサイズのコンパクトワークライトです。
角度調節可能な底面マグネットにより、ハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。

付属品充電ケーブル(Type-C)ブラック材質(本体)ポリカーボネート本体質量(g)約91(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28x163x20保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)充電時間(時間)2光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:9 【トップ】2内容量1個
注意
※充電にはType-CのACアダプターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155527502733
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser W4R Work | Compact Work Light | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする