曜日別特売

LEDワークライト W5R Work

LEDワークライト W5R Work - LED LENSERLEDワークライト W5R Work - LED LENSERLEDワークライト W5R Work - LED LENSERLEDワークライト W5R Work - LED LENSERLEDワークライト W5R Work - LED LENSERLEDワークライト W5R Work - LED LENSERLEDワークライト W5R Work - LED LENSERLEDワークライト W5R Work - LED LENSER

W5R Workはスタンダードサイズで十分な光量があり汎用性の高いワークライトです。
底面マグネットも兼ねたビルトインフックで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。

光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220使用電池専用充電池(内蔵)点灯時間(時間)【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5電球の種類LED充電時間(時間)3.5材質(本体)ポリカーボネートブラック付属品充電ケーブル(Type-C)長さ(mm)153本体質量(g)約153(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×153×27保護等級IP54内容量1個
注意
※充電にはType-CのACアダプターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
点灯時間(時間)
長さ(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155536502735【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5153約153(電池含)
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser W5R Work | Powerful Work Light | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする