曜日別特売

LEDワークライト W6R Work

LEDワークライト W6R Work - LED LENSERLEDワークライト W6R Work - LED LENSERLEDワークライト W6R Work - LED LENSERLEDワークライト W6R Work - LED LENSERLEDワークライト W6R Work - LED LENSERLEDワークライト W6R Work - LED LENSERLEDワークライト W6R Work - LED LENSERLEDワークライト W6R Work - LED LENSER

W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。

付属品充電ケーブル(Type-C)本体質量(g)約180(電池含)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45保護等級IP54使用電池専用充電池(内蔵)フック充電時間(時間)3.5光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120使用場所屋内外マグネット電球の種類LED点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10内容量1個
注意
※充電にはType-CのACアダプターが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155545502736
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Ledlenser W6R Work | Flexible Work Light | Features | English
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする