曜日別特売

連結式大型作業台 WB-a

連結式大型作業台 WB-a - 長谷川工業連結式大型作業台 WB-a - 長谷川工業連結式大型作業台 WB-a - 長谷川工業連結式大型作業台 WB-a - 長谷川工業連結式大型作業台 WB-a - 長谷川工業連結式大型作業台 WB-a - 長谷川工業連結式大型作業台 WB-a - 長谷川工業連結式大型作業台 WB-a - 長谷川工業

トラックの荷台高さに合わせ、使いやすさを追求した連結可能なトラック用作業台!
サイズバリエーションが豊富。
連結したまま移動が可能。
剛性にすぐれ、ねじれ・タワミを抑えた設計。
中型、大型トラック(アオリ有無)にも対応。
106mmの幅広踏ざんは昇降がラクに足の負担も軽減。
大型キャスターは、移動のラクなブレーキ付。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

天板寸法(幅×奥行)(mm)2120×610最大使用荷重(kg)150幅(mm)昇降幅:600天板寸法(cm)212×61全幅(cm)130最大使用質量(kg)150内容量1台
注意
※画像はWB-13aになります。
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155308WB-10a1.0448.6
385,000
229,800
252,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43155326WB-13a1.3152.3
396,000
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43155335WB-18a1.8354.7
418,000
259,800
285,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする