ワークライト(3脚カラビナ型)

ワークライト(3脚カラビナ型) - トレードワンワークライト(3脚カラビナ型) - トレードワンワークライト(3脚カラビナ型) - トレードワンワークライト(3脚カラビナ型) - トレードワンワークライト(3脚カラビナ型) - トレードワン
(2件のレビュー)

超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトプロに着脱可能な3脚スタンドがセットになりました。
最大900ルーメンの明るさ、7種類の点灯モードで必要な明るさをシーンに併せて選択できます。

その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック付属品USB-TypeCケーブル材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン長さ(mm)200ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×30×200(三脚付き)点灯方式7モード数光束(Lm)(最大)900RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4315558830737
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワークライトプロ「紹介動画」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 家庭での屋外夜間作業
建設業・工事業

・最大照度(900ルーメン)は明るく広範囲を照らせるが、バッテリーが弱く数分で照度が低下する。
・通常モードでも数分点灯すると暗くなり始め、バッテリーインジケーター(青色LEDで4段表示)が残り3段階になってからは数分で消灯するため、数十分の短時間利用にしか使えない。
・3脚は脚の長さが変えられないため、向きのアレンジ自由度が低い

対象商品 : 43155588
2024-02-01
用途: 点灯LEDの青が目に刺さる
その他業種

いろんなパターンの配色があるのはいいが、点灯オンの確認LEDの青が目に入って痛いから見えないようにしてる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする