フレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」

フレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」 - トレードワンフレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」 - トレードワンフレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」 - トレードワンフレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」 - トレードワンフレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」 - トレードワンフレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」 - トレードワンフレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」 - トレードワンフレキシブル人感センサーライト「くらやみ照らすっち」 - トレードワン
(1件のレビュー)

モーションセンサー搭載で、人が近づくとパッと点灯します。
自由に曲がる三脚は自立させて使用するほかにも、ポールなどに巻き付けることも出来るため、工具無しで設置ができ便利です。電池式で、配線も不要なので、玄関や納屋、ガレージなど手軽にご使用いただけます。IP44防水加工有。

材質ABS樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレン、PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×90(三脚含まず)保護等級IP44使用電池単4乾電池×3センサー感知方式人感設置場所屋内外光束(Lm)(最大)80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4315560630554ブラック
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
4315561530555ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43155615
2024-12-14
用途: 防犯対策として設置
その他業種

このお値段でIP44 なので、家のあちこちに取り付けました。
三脚部分の脚の長さは、10センチと短めなので、雨樋などに巻き付けるには長さが足りません。なので、脚の付け根にあるのクリップに結束バンドを通して固定しました。
感知距離は3メートルですが、二階の雨戸のレール部分に取り付けた物も、しっかり反応しました。
一緒に購入したセキスイの気密防水テープを、幅1センチ位に切って、カバーの合わせ目に沿って一周巻いて、防水性を高めました。
設置後まだ雨が降らないので、どの程度効果があるのか?、またどの位使い続けられるのか?見て行きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする