COBワークライトタフ2 700lm

COBワークライトタフ2 700lm トレードワン COBワークライトタフ2 700lm トレードワン COBワークライトタフ2 700lm トレードワン COBワークライトタフ2 700lm トレードワン COBワークライトタフ2 700lm トレードワン COBワークライトタフ2 700lm トレードワン COBワークライトタフ2 700lm トレードワン COBワークライトタフ2 700lm トレードワン

アウトドアやレジャー、また緊急時や災害時の強い味方。乾電池式のCOBワークライトです。最大700ルーメンと明るく、持ち手は自立スタンドとしてもご使用いただけます。
単3乾電池×4を電源として約4時間の連続使用が可能。電池をご用意いただくことでケーブルや配線が一切不要なので、災害準備品としてもおススメします。※電池別売り

材質ABS樹脂、スチロール樹脂、スチール 電源単3乾電池×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×49×126 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)(最大)700 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)4 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30746 43155676
30746 43155676
43155676 30746 ブラック
オープン
1,498
1,648 (税込)
欠品中
30747 43155685
30747 43155685
43155685 30747 オリーブ
オープン
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする