曜日別特売

LED直管器具

LED直管器具 - 東芝ライテック
その他文字板SN-100~SN-161(別売)電圧始動:LS9材質(本体)鋼板タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC200~242枠の色材質(枠)鋼板色(本体)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43160165LMR-11904M-LS9
33,800
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする