SMC
ZSE20 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空·連成圧用
汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下
消費電流(mA)
25以下
表示単位
単位切換機能付
定格圧力範囲(kPa)
0~-101
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
出力仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43160174
ZSE20-N-C6L
ワンタッチ管継手Φ6m
NPNオープンコレクタ1出力
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
38日以内出荷
返品不可
43160190
ZSE20-P-M-C6H-A1
ワンタッチ管継手Φ6mm
PNPオープンコレクタ1出力
¥
7,980
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
38日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください