曜日別特売

円・円周・一般用テンプレート

円・円周・一般用テンプレート - ドラパス円・円周・一般用テンプレート - ドラパス円・円周・一般用テンプレート - ドラパス円・円周・一般用テンプレート - ドラパス円・円周・一般用テンプレート - ドラパス円・円周・一般用テンプレート - ドラパス円・円周・一般用テンプレート - ドラパス円・円周・一般用テンプレート - ドラパス

ドラパステンプレートは、コンピューターによる自動彫刻機で切削されており、精度が高く切削面がなめらかです。
長時間の仕様にも目の疲れないグレースモーク色の耐衝撃性アクリル材で、片面マット仕上になっています。
通常の鉛筆製図の場合はエッジが切ってありますので、芯との接触面積が少なく、芯の走りが非常にスムーズです。
インキングのときは裏返してご使用いただければ、墨がにじみません。

種類円・円周・一般用内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4315572831-E101N 円定規(大)115×235×1.0
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4315573731-E102 総合定規 A(大)115×235×1.0
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315574631-E103N 円定規(小)90×140×1.0
950
949
1,044(税込)
当日出荷
4315575531-E104 三角・四角定規115×235×1.0
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315576431-E106 円定規(中)90×185×1.0
1,150
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
4315578031-E107 円定規(極大)250×275×1.0
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
4315578931-E108 円周定規 A115×229×1.0
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315579831-E109 六角記号定規115×235×1.0
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315580731-E110 総合定規 B(大)115×235×1.0
2,050
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315581631-E111 総合定規 B(小)90×140×1.0
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315582531-E112 円定規(特大)210×275×1.0
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315583431-E114 円周定規 B275×210×1.0
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4315585031-E115 アール定規115×235×1.0
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
4315585931-E116 極小円定規90×185×1.0
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
4315586831-E117 総合定規 C115×235×1.0
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315587731-E118 円定規(超特大)265×320×1.0
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
4315588631-E119 四角定規115×235×1.0
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
4315589531-E120 長方形定規115×240×1.0
1,900
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
4315590431-E121 総合定規 D(大)115×235×1.0
1,650
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315592031-E122 総合定規 E(小)90×140×1.0
1,100
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする