 | 43155929 | 31-E200N 立体製図用具総合セット(ケース入) | 1式 | | ¥21,650 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
 | 43155938 | 31-E201N 総合楕円定規(大) | 1枚 | | |
|
 | 43155947 | 31-E202 総合楕円定規(小) | 1枚 | | |
|
 | 43155956 | 31-E203 楕円定規(アイソメトリック用)小 | 1枚 | | |
|
 | 43155965 | 31-E204 楕円定規(アイソメトリック用)大 | 1枚 | | |
|
 | 43155974 | 31-E205 総合楕円定規(極小) | 1枚 | | |
|
 | 43155990 | 31-E206 楕円定規(アイソメトリック用)No.1 | 1枚 | | |
|
 | 43155999 | 31-E207 楕円定規(アイソメトリック用)No.2 | 1枚 | | |
|
 | 43156008 | 31-E208 楕円定規(アイソメトリック用)No.3 | 1枚 | | |
|
 | 43156017 | 31-E250N 楕円定規セット(ケース入・専門家用) | 1式 | | ¥30,350 | ¥29,980 | ¥32,978(税込) |
| |
|
 | 43156026 | 31-E209 楕円定規(アイソメトリック用)No.4 | 1枚 | | |
|
 | 43156035 | 31-E210 楕円定規(アイソメトリック用)No.5 | 1枚 | | |
|
 | 43156044 | 31-E211 楕円定規(アイソメトリック用)No.6 | 1枚 | | |
|
 | 43156060 | 31-E212 楕円定規 15° No.1 | 1枚 | | |
|
 | 43156069 | 31-E213 楕円定規 20° No.1 | 1枚 | | |
|
 | 43156078 | 31-E214 楕円定規 25° No.1 | 1枚 | | |
|
 | 43156087 | 31-E215 楕円定規 30° No.1 | 1枚 | | |
|
 | 43156096 | 31-E216 楕円定規 40° No.1 | 1枚 | | |
|
 | 43156105 | 31-E217 楕円定規 45° No.1 | 1枚 | | |
|
 | 43156114 | 31-E218 楕円定規 50° No.1 | 1枚 | | |
|
 | 43156130 | 31-E219 楕円定規 55° No.1 | 1枚 | | |
|
 | 43156139 | 31-E220 楕円定規 60° No.1 | 1枚 | | |
|
 | 43156148 | 31-E221 楕円定規 5°&10° | 1枚 | | |
|
 | 43156157 | 31-E222 楕円定規 15° No.2 | 1枚 | | |
|
 | 43156166 | 31-E223 楕円定規 20° No.2 | 1枚 | | |
|
 | 43156175 | 31-E224 楕円定規 25° No.2 | 1枚 | | |
|
 | 43156184 | 31-E225 楕円定規 30° No.2 | 1枚 | | |
|
 | 43156200 | 31-E226 楕円定規 40° No,2 | 1枚 | | |
|
 | 43156209 | 31-E227 楕円定規 45° No.2 | 1枚 | | |
|
 | 43156218 | 31-E228 楕円定規 50° No.2 | 1枚 | | |
|
 | 43156227 | 31-E229 楕円定規 55° No.2 | 1枚 | | |
|
 | 43156236 | 31-E230 楕円定規 60° No.2 | 1枚 | | |
|