英数字定規

英数字定規 - ドラパス英数字定規 - ドラパス英数字定規 - ドラパス英数字定規 - ドラパス英数字定規 - ドラパス英数字定規 - ドラパス英数字定規 - ドラパス英数字定規 - ドラパス
内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4315649831-E801 英数字定規 JIS 斜体JISJ形斜体/字高5mm、4mm、3mm、2.5mm62×200×0.5
1,450
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
4315650731-E802 英数字定規 JIS 正体JIS正体/字高5mm、4mm、3mm、2.5mm62×200×0.5
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315651631-E803N 英数字定規 ISO 斜体ISO斜体/字高5mm、4mm、3.5mm62×200×0.5
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315652531-E804 英数字定規 ISO 正体ISO正体/字高5mm、4mm、3mm、2.5mm62×200×0.5
1,450
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315653431-E805 英数字定規 ISO 斜体ISO斜体/字高3.15mm、4.5mm60×140×0.5
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315655031-E806 英数字定規 ISO 正体ISO正体/字高3.15mm、4.5mm60×140×0.5
13,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315655931-E811 数字定規 ISO 正体・斜体ISO正体・斜体/字高2.24mm、3.15mm、4.5mm、6.3mm60×140×0.5
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315656831-E821 数字定規字高6.5mm、6mm、5.5mm、5mm、4.5mm60×140×0.5
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315657731-E822 数字定規字高4mm、3.7mm、3.5mm、3mm、2.5mm60×140×0.5
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315658631-E823 数字定規字高6mm、5mm、4.5mm、3.5mm、3mm60×140×0.5
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315659531-E824 数字定規字高6mm、5mm、4.5mm、4mm、3.5mm60×140×0.5
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315660431-E831 英字定規字高6mm、5mm(数字5.0mm)60×140×0.5
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315662031-E832 英字定規字高4.5mm、4mm(数字4.0mm)60×140×0.5
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315662931-E833 英字定規字高3.5mm、3mm(数字3.0mm)60×140×0.5
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
4315663831-E834 英字定規字高5.5mm、5mm、4mm、3.5(数字3.0mm)60×140×0.5
850
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする