ドラパス
方眼直定規 アクリル製
用途
溝引用の溝を加工した、使いやすい3mm厚のオリジナル方眼直定規です。
仕様
方眼目:5(mm)
幅(mm)
44
厚さ(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159350
30cm 15-514
30
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43159359
36cm 15-515
36
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43159368
45cm 15-516
45
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください