曜日別特売

点線スケール

点線スケール - ドラパス点線スケール - ドラパス点線スケール - ドラパス点線スケール - ドラパス点線スケール - ドラパス点線スケール - ドラパス
用途
直線を引く要領で点線・破線・鎖線を簡単に引くことができます。
30cmのスケールの両サイドには高精度の1/1・1/2の目盛が、15cmの両サイドには高精度の1/1・1/1の目盛がついています。(70%再生アクリル材を使用)
内容量1本
全6種類を絞り込む
測定範囲(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43159420DR301 点線・破線引きスケール30cm 15-90130
3,550
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
43159429DR302 破線・鎖線引きスケール30cm 15-90230
3,550
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
43159438DR303 鎖線引きスケール30cm 15-90330
3,550
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
43159447DR151 点線・破線引きスケール15cm 15-91115
2,370
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
43159456DR152 破線・鎖線引きスケール15cm 15-91215
2,370
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
43159465DR153 鎖線引きスケール15cm 15-91315
2,370
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする