ドラパス
セクションカッタースケールN
用途
目盛と方眼線がフレンチクレーで印刷されており、黒の紙の上でも読み取れます。
カッター作業面に幅1.7mm・0.3mm厚のステンレスシートを貼り付けています。
厚さ(mm)
3
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
測定範囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43159474
30cm 15-761
330
55
30
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43159490
50cm 15-762
530
55
50
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43159499
溝付30cm 15-763
330
55
30
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43159508
溝付50cm 15-764
530
55
50
¥
3,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43159517
スタンダード30cm 15-734
315
30
30
¥
800
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください