 | 43159876 | TH-154 15cm ポケット型 プラスチック製 16-331 | 70.7%(同列縮小):1/50・1/100・1/200/86.6%(A列→B列縮小):1/50・1/100・1/200 | 15 | | |
|
 | 43159885 | TP-330 30cm プラスチック製 副尺なし 16-332 | 70.7%(同列縮小):1/50・1/100・1/200/86.6%(A列→B列縮小):1/50・1/100・1/200 | 30 | | |
|
 | 43159894 | TH-155 15cm ポケット型 プラスチック製 16-155 | 70.7%(同列縮小):1/50・1/100・1/250・1/300/86.6%(A列→B列縮小):1/50・1/100 | 15 | | |
|
 | 43159910 | TH-157 15cm ポケット型 プラスチック製 16-157 | 70.7%(同列縮小):1/100・1/200・1/300・1/400・1/500・1/600 | 15 | | |
|