RELIANCE(リラインス)
化粧棚 マットブラック
ブラケット部分が艶消しのブラック色でスタイリッシュな仕様。ガラス色のアクリル棚を使用したデザイン、高級感、安全性を兼ねた化粧棚です。
材質
棚板:アクリル ブラケット:亜鉛ダイキャスト
色
クリア
寸法(幅W×奥行D)(mm)
400×98
耐荷重(kg)
10
仕上
棚板:クリア/裏面シボあり、ブラケット:マットブラック
材質(棚板)
アクリル
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163394
R1188MBK-400
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください