RELIANCE(リラインス)
LED一体型ミラー450×600(スイッチ付)
鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様
曇り止めヒーター無し
材質
ガラス
形状
長方形
質量(kg)
5.5
消費電力(W)
35
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×600
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×450×48
色温度(K)
4000(非調光タイプ)
浴室使用可否
不可
内容量
1台
注意
※ミラー近くにコンセントと連動した電源スイッチ(壁スイッチ)を設けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163428
MO-MBK017R-W
¥
85,700
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
1
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません