I型ニギリバー ステンレス製25Φ 取付ビスAタイプ

I型ニギリバー ステンレス製25Φ 取付ビスAタイプ - RELIANCE(リラインス)I型ニギリバー ステンレス製25Φ 取付ビスAタイプ - RELIANCE(リラインス)I型ニギリバー ステンレス製25Φ 取付ビスAタイプ - RELIANCE(リラインス)

ステンレス製のスタイリッシュなI型ニギリバーです。

材質ステンレス仕上研磨出幅(mm)60(芯まで)浴室使用可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL×直径(mm×Φmm)
付属ビス有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43163437R4807-500-A500×25取付ビス付(Aタイプ:六角タッピングネジ6mm)
11,100
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
43163446R4807-600-A600×25取付ビス付(Aタイプ:六角タッピングネジ7mm)
12,300
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする