RELIANCE(リラインス)
タオル掛 ステンレス製19Φ 取付ビスAタイプ
ステンレス製のスタイリッシュなタオル掛(タオルバー)です。
材質
ステンレス
仕上
研磨
出幅(mm)
63(芯まで)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付(Aタイプ:六角タッピングネジ6mm)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL×直径(mm×Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163464
R4803-450-A
450×19
¥
9,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43163480
R4803-600-A
600×19
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください