RELIANCE(リラインス)
I型ニギリバー ステンレス製25Φ 取付ビスBタイプ
ステンレス製のスタイリッシュなI型ニギリバーです。
材質
ステンレス
仕上
研磨
出幅(mm)
60(芯まで)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付(Bタイプ:六角ボルトM6)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL×直径(mm×Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163489
R4807-500-B
500×25
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43163498
R4807-600-B
600×25
¥
12,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください