RELIANCE(リラインス)
V型ニギリバー ステンレス製25Φ 取付ビスBタイプ
ステンレス製のスタイリッシュなV型ニギリバーです。
材質
ステンレス
寸法(mm)
205×205(135°)
仕上
研磨
出幅(mm)
60(芯まで)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付(Bタイプ:六角ボルトM6)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163507
R4807V-B
¥
11,300
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください