曜日別特売

タオル掛 ステンレス製19Φ 取付ビスBタイプ

タオル掛 ステンレス製19Φ 取付ビスBタイプ - RELIANCE(リラインス)タオル掛 ステンレス製19Φ 取付ビスBタイプ - RELIANCE(リラインス)タオル掛 ステンレス製19Φ 取付ビスBタイプ - RELIANCE(リラインス)

ステンレス製のスタイリッシュなタオル掛(タオルバー)です。

材質ステンレス仕上研磨出幅(mm)63(芯まで)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付(Bタイプ:六角ボルトM6)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL×直径(mm×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43163516R4803-450-B450×19
9,000
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43163525R4803-600-B600×19
9,800
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする