RELIANCE(リラインス)
タオルリング マットブラック
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラック色(艶消しの黒)。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、リング:真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×169
仕上
マットブラック
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163534
S3219TRMB
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください