RELIANCE(リラインス)
タオル掛 マットブラック
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。
色は上品に艶消し加工されたブラック色(艶消しの黒)。
3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス
仕上
マットブラック
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163559
S3219-457MB
457
¥
5,300
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43163568
S3219-610MB
610
¥
5,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください