RELIANCE(リラインス)
拡大鏡フリーミラー
角度調節が可能な拡大鏡です。
仕様
表/拡大鏡、裏/普通鏡
材質
フレーム:洋白、アーム:真鍮
倍率
焦点が合った時点で約3倍
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
190×190×31
仕上
フレーム:研磨、アーム:クロムメッキ
浴室使用可否
不可
角度調節
可能(ミラー)
内容量
1個
注意
※左右約350mm、上部200mm のスペースを取ってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163586
RL3026-1
¥
23,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください