曜日別特売

船用ピルジポンプ BK-24S-2 部品

船用ピルジポンプ BK-24S-2 部品 - 工進

船用ピルジポンプ BK-24S-2 部品

用途部品の交換に内容量1個
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43178128BK-12S モーターBK-24S-22901130111
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178137BK-24S モーターBK-24S-22901140111
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178146BK-12 ケーシング本体クミBK-24S-22980030612
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178155BK-12 ケーシング本体BK-24S-22900050413
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
43178164BK-12 インペラキットBK-24S-22980090114
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
43178180BK-12N インペラBK-24S-22900640315
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
43178189BK-12 スラスト板BK-24S-22900220216
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178198BK-12 フロントカバーBK-24S-22900100117
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178207BK-12 ケーシングパッキンBK-24S-22900090218
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178216十字穴付ナベ小ネジ平先BK-24S-270330514129
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178225十字穴付ナベ小ネジ平先BK-24S-2703305140210
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178234バネ座金BK-24S-2843805004411
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178250平座金BK-24S-2846005004412
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178259オイルシールBK-24S-2894255036113
オープン
319
351(税込)
当日出荷
43178277BK-12-2 バキュームスイッチクミBK-24S-229802107115
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178286BK-12S 銘板BK-24S-229008101116
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178295BK-24S 銘板BK-24S-229008201116
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178304BK コネクターH 型BK-24S-2298031011-
オープン
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178320BK-S 和文取扱説明書BK-24S-2290079041-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
43178268ホースバンド SM 型BK-24S-2940119010114
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43178268ホースバンド SM 型43180946ホースバンド SM 型ホースバンド SM 型 電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進 43180946電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする