曜日別特売

電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品

電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品 - 工進
(8件のレビュー)

電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品

用途部品の交換に内容量1個
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください
※販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
※本体の販売ではございません。部品の販売ページです。ご注意ください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
部品番号
1台あたりに必要な個数
展開図部品No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43179510FP-25 ポンプクミFP-25-AAA-1480510611
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
43179580FP-25 吸入パイプクミFP-25-AAA-1480540518
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179589FP-25 吸入パイプ AFP-25-AAA-1402800519
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179659FP-25 電源器組FP-25-AAA-14805208116
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179677FP-25 スペーサーFP-25-AAA-14032101418
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179686FP-25 電源器ベースFP-25-AAA-14029401119
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179695FP-25 耐熱チューブ 3(PC 板線用 )FP-25-AAA-14032601220
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179704FP-25 トランス ( 配線付 、PC 板付 )FP-25-AAA-14029301121
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179720KP 発光ダイオードFP-25-AAA-152004701122
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179729結束バンドFP-25-AAA-1941900080123
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179738結束バンドFP-25-AAA-122090701124
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179747FP-25 耐熱チューブ 2(AC 線 「+」 極用 )FP-25-AAA-14032501225
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179756FP-25 AC 電源コードFP-25-AAA-14028903126
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179765FP-25 耐熱チューブ 1(AC 線 「-」 極用 )FP-25-AAA-14032401127
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179774FP-2512 注意ラベルFP-25-AAA-14035101128
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179790FP-25 電源器カバーFP-25-AAA-14029501129
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179799FP-25 防水カバーFP-25-AAA-14029601130
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179808十字穴付タッピングネジFP-25-AAA-1718605035231
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179817FP-25 銘板ラベルFP-25-AAA-14031202132
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179826FP-25 スイッチラベルFP-25-AAA-14031101133
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179835FP-25 ヒューズ組FP-25-AAA-14805001134
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
431798444A ヒューズFP-25-AAA-14032901135
オープン
429
472(税込)
当日出荷
43179860FP-25 耐熱チューブ 4( 発光ダイオード用 )FP-25-AAA-14032701236
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179869KK スイッチゴムFP-25-AAA-145142001137
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179878KK トグルスイッチFP-25-AAA-145140502138
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179896FP-25 電源器クッションゴムFP-25-AAA-14031801140
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179914FP-25 DC コード ( 電源器側 )FP-25-AAA-14032304142
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179930絶縁端子FP-25-AAA-1944500009243
オープン
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
43180036FP-25 延長ホース継ぎ手FP-25-AAA-14039001158
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
返品不可
43180054FP-25 取扱説明書FP-25-AAA-140322061-
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
43179607EP-20 コードグロメットFP-25-AAA-122021001111
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43179650十字穴付タッピングネジFP-25-AAA-1718605035415
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43179905絶縁端子FP-25-AAA-1944500009141
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43179948FQ-25 ノズル本体組FP-25-AAA-14808001146
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43179966O リングFP-25-AAA-1889855005248
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
43179546FP-25 モーター組FP-25-AAA-1480550315
オープン
取扱い終了
代引不可
19204018FP25モーター組FP-25-AAA-100480550315
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43179607EP-20 コードグロメット4317988722021001EP-20 コードグロメット コードグロメット 工進 43179887コードグロメット工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43179650十字穴付タッピングネジ43179808十字穴付タッピングネジ十字穴付タッピングネジ 電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品 工進 43179808電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43179905絶縁端子43179930絶縁端子絶縁端子 電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品 工進 43179930電動ドラムポンプ FP-25-AAA-1 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。
43179948FQ-25 ノズル本体組775029774808001FQ-25 ノズル本体組 ノズル本体組ネジ式 工進 77502977ノズル本体組ネジ式工進1個
1,998
税込2,198
同じ部品です。
43179966O リング72963093Oリング(P5NBR)O リング 背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品 工進 72963093背負い式手動噴霧器 RM-18-AAA-0 / RM-18-1-AAA-0 部品工進1個
219
税込241
同じ部品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 給油
建設業・工事業

一年程度でホースに亀裂が入りった。
ホース部分のみ交換可能で、
部品の必要部分のみ販売しているので助かる。
到着までの時間、梱包も必要十分であった。

対象商品 : 19204018
2022-06-10
用途: 軽油のポンプ修理時
農・林・水産業

工進 ラクオート(電動)の修理用部品として使用しています。新品を買わなくて済むようになりました

対象商品 : 19204018
2019-12-24
用途: ドラム缶から農業用トラクターへ直接給油
農・林・水産業

交換は、取説ないが意外と簡単だったが、電源コードがあと5センチメートル長いとはんだ付けがやりやすいと思います。

対象商品 : 19204018
2021-01-04
用途: ドラム缶給油
農・林・水産業

配線が少し短いので苦労しました。
組み立てる時に組み込みが上手くいかなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 19204018
2020-06-11
用途: 軽油用
農・林・水産業

商品はサービスパーツなので、まったく問題なく交換しました。
価格が・・・

1が参考にしています
対象商品 : 19204018
2017-12-07
用途: FP25の修理

取説(交換方法手順書)が付いてませんでしたが、思ったより簡単に交換できました。かえって、修理する故障品の分解清掃の方に時間がかかりました。配線接続部がカプラータイプにいると良いですね。

対象商品 : 19204018
2017-10-02
用途: ドラム缶よりトラクターに軽油の給油
建設業・工事業

8年前にラクオートfp-25購入。給油につかっていました。
ヒューズが何度も飛ぶのでモーターを分解したところ、軸受けのベアリングが、ぼぼでした。
年ドラム缶100L2本ぐらいなので、使いかってがよいので修理用モーターを購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 19204018
2016-01-27
用途: 家庭用
その他業種

モーター内に灯油が入ってしまうためか、ヒューズが飛びます。侵入防止用のゴムパッキンがどれくらいもつかわかりません。何度か製品を買い換えたので、もったいないと思い、モーター部のみを購入してみました。今のところ快調です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする