曜日別特売

自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY

自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY - サンケイ自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY - サンケイ自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY - サンケイ自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY - サンケイ自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY - サンケイ自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY - サンケイ自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY - サンケイ自立折りたたみ椅子 CFJ22-MY - サンケイ

独自設計の快適シートS-fitと超厚張りの座がプレミアムな座り心地を実現する、ワントーンの折りたたみ椅子。
折りたためばコンパクトになって自立し、空間を有効活用できます。
【快適シートS-fitとは】
座面内部に施した樹脂スリット枠と伸縮性のある布バネの一体成型による相乗効果で、優しいフィット感と前ズレを防ぐ理想的な着座姿勢の維持を実現します。(特許第5597110号)

質量(kg)5.4フレームΦ22.2スチールパイプ・粉体塗装 シリンダー機構張地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×560×785折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×195×958グリーン購入法適合背タイプポリプロピレン樹脂成型品座タイプポリプロピレン樹脂成型品 ウレタンフォーム ポリエステルメッシュ内容量1脚
注意
※椅子の開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43236185CFJ22-MYホワイトグレー448462×560×785
40,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236194CFJ22-MYセージ448462×560×785
40,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236210CFJ22-MYブラック448462×560×785
40,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

折りたたみチェア CFJ22シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする