サンケイ
折りたたみ椅子 CF76-MYD 布張り
カフェスペースにも馴染むようにデザインされた、背合板仕様の折りたたみ椅子。
厚張り仕様で座り心地も快適です。
質量(kg)
6.3
フレーム
Φ22.2スチールパイプ・粉体塗装 シリンダー機構
張地
布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×490×790
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×128×982
グリーン購入法
適合
背タイプ
成型合板、樹脂成型品
座タイプ
ハードボード、ウレタンフォーム
注意
※椅子の開閉時、折りたたみ機構部には指などを入れないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(張地)
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43236219
CF76-MYD
1脚
セージ
462
474×490×790
¥
33,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236228
CF76-MYD
1脚
ベージュ
462
474×490×790
¥
33,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236237
CF76-MYD
1脚
パウダーピンク
462
474×490×790
¥
33,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236246
CF76-MYD
1箱(2脚)
セージ
462
474×490×790
¥
66,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236255
CF76-MYD
1箱(2脚)
ベージュ
462
474×490×790
¥
66,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43236264
CF76-MYD
1箱(2脚)
パウダーピンク
462
474×490×790
¥
66,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。